Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-615232 Herst.-Nr.: 2315 EAN/GTIN: 4001868023152 |
| |
|
| | |
| FOLIA Bastel-Dauerkalender mit Spiralbindung. Kalender zum Selbstgestalten inkl. 3 Jahres-Vorschau, 13 Blatt + 1 zusätzliches Deckblatt. 17 x 24 cm Papier schwarz, Druck silber, 220 g/m². Weitere Informationen: | | Kalendarium: | immer während | Breite: | 17 cm | Höhe: | 24 cm | Papier: | schwarz | Druck: | silber | Grammatur: | 220 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Immerwährende Kalender, Bindedeckel, Deckblatt, Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Wand-Kalender, Wandkalender, dauerkalender folia, bastel kalender, wandkalender immerwährend, Kalender, immerwährender Kalender, Geburtstagskalender, Fotobastelkalender, Fotokalender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,71* | € 4,72* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,47* | € 5,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,97* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|