| |
|
| Artikel-Nr.: 690-615118 Herst.-Nr.: 888 EAN/GTIN: 4001868008883 |
| |
|
| | |
| FOLIA Transparentpapier (Drachenpapier) – 42 g/m². Heft mit 10 Blatt in 24 x 34 cm (Papiergröße: 20 x 30 cm), 10-farbig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heft | Farbe: | 10 Farben sortiert | Breite: | 20 cm | Länge: | 30 cm | Grammatur: | 42 g/qm | Inhalt: | 10 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelmappe, Bastelpapierblock, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,13* | € 1,62* | | | | Lager 690 | | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,22* | € 1,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,17* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,10* | € 3,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,79* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,122* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|