Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschlagpapier Folia 20 x 30 cm 42 g/m² Farbig sortiert 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186687
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186687
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186687
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     888
EAN/GTIN:
     4001868008883
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Bastelkarton
Bastelblock
Bastelblöcke
Folia Durchschlagpapier 888. Farbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Material: Transparentpapier. Papiergewicht: 42 g/m². Blatt pro Pack: 10. Breite: 245 mm. Höhe: 1 mm. Tiefe: 341 mm. Gewicht: 45 g. Lieferumfang: 10 x Transparentpapier.
Weitere Informationen:
Gewicht:
45 g
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
1 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
341 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,61*
2 Tage
475
25
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 1,75*
Lager 94QG7
22
1
€ 2,90*
ab € 1,33*
€ 2,48*
1
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 3,14*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,133* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
800
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.