Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterfolie Mobile 0,2mm 10 Stück 23x33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615062
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     420230
EAN/GTIN:
     4001868420234
Suchbegriffe:
Fensterfarbe Folien
Mobilefolie
fensterfarbe folien
Mobilefolie ¿ transparent. PVC-Folie zum Selbstbemalen und Erstellen von z.B. Mobiles und Laternen. Die aufgemalten Bilder lassen sich von der Folie nicht abziehen.
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Größe:
23 x 22 cm
Stärke:
0,2 mm
Inhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: WINDOWCOLORFOLIE, WINDRADFOLIE, 10500483
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 4,63*
€ 6,99*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 7,88*
€ 11,48*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.