Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellblock, 18x24cm, 200g/m², 10 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615045
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8331
EAN/GTIN:
     4001868083316
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Das Folia Aquarellpapier ist licht- und alterungsbeständig und besitzt eine raue Struktur/Oberfläche. 4-fach geleimt, hadernhaltig, säurefrei.
Weitere Informationen:
Größe:
18 x 24 cm
Grammatur:
200 g/qm
Farbe:
weiß
Inhalt:
Block mit 10 Blatt
Ausführung:
hadernhaltig, säurefrei, alterungsbeständig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 5,37*
Lager 690
74
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,84*
2 Tage
74
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,73*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8333
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.