Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellglasbeutel, 145x235mm, 500g, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615032
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     282
EAN/GTIN:
     4001868002829
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Cellglasbeutel
Zellglasbeutel
folia zellglasbeutel 145x235mm
FOLIA Zellglasbeutel – ohne Druck. Packung mit 10 Bodenbeutel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenbeutel
Breite:
14,5 cm
Höhe:
23,5 cm
lebensmittelecht:
ja
Besonderheit:
BIO-Folie, aus nachwachsenden Rohstoffen. Entsorgung in der Biotonne oder im Altpapier möglich.
Füllgewicht:
max. 500 g
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
780
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 1,82*
10 Tage
790
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,04*
4 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,05*
4 Tage
150
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,04*
€ 2,73*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,68*
Sonstiges
Folia
281
ab € 1,20*
Sonstiges
Folia
289
ab € 1,25*
Sonstiges
Folia
280
ab € 1,11*
Sonstiges
Folia
283
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.