Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basteldraht, 50m, Bouilloneffekt gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-612029005
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     21-6482929
EAN/GTIN:
     4011643300941
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Eisen, goldfarben, vermessingt, Bouilloneffektdraht, 50 m /0,25 mm ?, gold, SB.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
Ø 0,25 mm
Länge:
50 m
Material:
Metall - vermessingt
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Bouillondraht, Bouilloneffektdraht, basteldraht gold, basteldraht, Bouillon-Effekt-Draht, Schmuckdraht, basteln, verzieren, binden, Blumen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,44*
Lager 690
23
1
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,73*
3 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 2,40*
€ 3,92*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.