| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE216482929 Herst.-Nr.: 216482929 EAN/GTIN: 4011643300941 |
| |
|
| | |
| - Bouilloneffektdraht
- 50 m /0,25 mm Durchmesser
- gold
- Eisen
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.042 kg | Durchmesser: | 0.25 mm | Farbe: | gold | Marke: | Knorr prandell | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,41* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,39* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|