Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefblock, A4, 70g/m², 2-loch, 50 Blatt, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608743000
Hersteller:
     URSUS
Herst.-Nr.:
     608743000
EAN/GTIN:
     9001939833500
Suchbegriffe:
Briefblock
Schreibblock
Schreibblöcke
briefblock blanco a4 70 g
Ursus® Basic - das Zuverlässige: Geleimte Variante für optimalen Schutz Ihrer Notizen und perfekten Halt; durch Leimung am Kopf leichtes Entfernen der Blätter. Zu 100 % klimaneutral produziert.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
blanko
Lochung:
2fach-Lochung
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: schreibblock a4 blanko, schreibblock blanko, Briefblöcke, Notizblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
812
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,87*
Lager 690
812
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 2,02*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.