| |
|
| Artikel-Nr.: 690-608560100 Herst.-Nr.: 608560100 EAN/GTIN: 9002244851371 |
| |
|
| | |
| Geschäftsbuch 80 Blatt in Edel-Optik von Ursus: hochwertiges 90 g/qm satiniertes ECF-Schreibpapier klimaneutral und umweltschonend produziert; glänzender schmutz- und flüssigkeitsabweisender Bucheinband aufgrund Zellglaskaschierung, robuste Fadenheftung: verlängert die Haltbarkeit des Buches. 5 mm kariert. Farbe: schwarz. Ausführung: Lineatur Business für Meetings, mit Kopf- u. Seitenleiste links Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | kariert | Grammatur: | 90 g/qm | Blattzahl: | 80 Blatt | Farbe: | schwarz | Einband: | Hardcover mit Elefantenhaut-Decke | Bindung: | Fadenheftung | Ausführung: | Lineatur Business für Meetings, mit Kopf- u. Seitenleiste links | Beschreibung der Besonderheiten: | glänzender schmutz- und flüssigkeitsabweisender Bucheinband; klimaneutral und umweltschonend produziert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Meeting-Buch, Meetingbuch, diarien a4 kariert, durchschreibbuch a4, durchschreibebuch, Schreibbücher, Geschäftsbücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,92* | € 9,32* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,08* | € 9,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 7,62* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|