Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, A4, 60g/m², 50 Blatt, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608451 00
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608451 00
EAN/GTIN:
     9001939220010
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notiz-block a4 blanco
notiz block
Notizblock Style. Leimung am Kopf. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 48 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
blanko
Grammatur:
60 g/qm
Blattzahl:
48 Blatt
Weitere Suchbegriffe: notiz-block unliniert, Briefblöcke, Notizblöcke, Schreibblöcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
€ 2,90*
ab € 0,935*
€ 1,445*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,83884*
€ 1,55884*
10 Tage
155
1
€ 5,87*
ab € 0,92*
€ 1,74*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,76*
1
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55884*
€ 1,85502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31884*
€ 1,56942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13884*
€ 1,35522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09884*
€ 1,30762
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06884*
€ 1,27192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83884*
€ 0,99822
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.