| |
|
| Artikel-Nr.: 273-STP60845100 Herst.-Nr.: 608451 00 EAN/GTIN: 9001939220010 |
| |
|
| | |
| Der Notizblock ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus einem holzfreien Qualitätspapier und verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A4 | Ausführung: | blanko | Anreißer (Online): | Notizblock, DIN A4, 50 Blatt, blanko | Aufzählung (Online): | ohne Deckblatt 60g/qm 50 Blatt Produktion erfolgt im klimaneutralen Unternehmen | Kurzbeschreibung (Online): | Notizblock ohne Deckblatt, DIN A4, 50 Blatt, 60g/qm, blanko | Langbeschreibung (Online): | Der Notizblock ist aus dem Sortiment Staufen Style und besteht aus einem holzfreien Qualitätspapier und verfügt über eine hervorragende Verarbeitungsqualität. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 2,90* | ab € 0,935* | € 1,425* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,82884* | € 1,55884* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,95* | € 1,76* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,98* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|