Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch, A4, 96 Blatt, kariert, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608397020
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608397020
EAN/GTIN:
     9001939811911
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Umschlag ist aus einer 930 g/qm starken, roten Hartpappe gefertigt klimaneutral und umweltschonend produziert; Benennungsschild auf dem vorderen Buchdeckel; die Seiten werden mittels Leimung mit dem Rücken verbunden. Aus ECF Papier 70 g/qm. Klimaneutral und umweltschonend produziert. Format: A4. Blattanzahl: 96. Lineatur: kariert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
5 mm kariert
Grammatur:
70 g/qm
Blattzahl:
96 Blatt
Farbe:
rot
Einband:
Hardpappe
Bindung:
geleimt
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, geschäftsbuch a4 kariert, durchschreibebuch, durchschreibebuch a4, Schreibbücher, Geschäftsbücher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
66
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 10,29*
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 6,44*
€ 10,37*
2 Tage
660
€ 2,90*
ab € 6,77*
€ 10,45*
Lager 690
66
€ 5,49*
ab € 6,95*
€ 10,66*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,64*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.