Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-605097023 Herst.-Nr.: 8924101 EAN/GTIN: 3086129900015 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine X-Smooth. Verwendung für Produkt: ATLANTIS® Soft, ATLANTIS®, ReAction® Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Material des Schaftes: Kunststoff. X-Smooth Tinte für flüssig-sanftes Schreiben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 2 Stück. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | 0,4 mm | Ausführung: | Blister à 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,81* | € 1,51* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,91* | € 1,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,94* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,455* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|