Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603898034
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5227-00-50
EAN/GTIN:
     4002432101139
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Breite:
255 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
357 mm
Farbe:
hellgrün
stapelbar:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage a4 grün leitz, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Postablagen, Postkörbe, Briefablagekästen, Schreibtisch-Accessoires, Briefkörbe, Briefablagen, Ablagekörbe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,56*
Lager 690
39
1
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 3,58*
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,74*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,77*
5
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 34,14912*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,06*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 53,96004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.