Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-603482 Herst.-Nr.: AR1648/2 EAN/GTIN: 9003182164820 |
| |
|
| | |
| TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Griff, Facette an Hypotenuse, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-NORM A2134 Weitere Informationen: | | Hypotenuse: | 325 mm | Ausführung: | Griff fest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,82* | € 11,67* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,73* | € 12,95* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,84* | € 13,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 9,34* | € 13,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,30* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|