Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602250 Herst.-Nr.: L4775-20 EAN/GTIN: 4004182047750 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 20 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe (B x H): | 210 x 297 mm | Inhalt: | 20 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 20 | Klebeart: | permanent | wasser-/schmutzabweisend: | Ja | Form: | rechteckig | Beschichtung: | beschichtet - matt | Grundmaterial: | Polyester | Druckertyp: | Laser- und Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, folien-etiketten weiss, etiketten, aufkleber, etiketten drucken, etikett, adressetiketten, klebeetiketten, labels, adressaufkleber drucken, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, wetterfeste etiketten, folienetiketten, wasserfeste auf |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,08* | € 1,58* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,06* | € 1,5925* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,1425* | € 1,6525* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,187* | € 1,697* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 18,29* | € 23,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|