Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602145011 Herst.-Nr.: 3143 EAN/GTIN: 4004182031438 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 12 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: grün. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 54 Etiketten. Inhalt gesamt: 270 Etiketten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Maße: | Ø 12 mm | Inhalt: | 5 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 270 | Beschichtung: | unbeschichtet | Klebstoff: | permanent | Form: | rund | Grundmaterial: | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, avery markierungspunkte 12mm, etiketten rund avery, etiketten rund, etiketten, aufkleber, etikett, etikette, klebeetiketten, labels, klebepunkte, markierungspunkte, aufkleber rund, runde etiketten, runde aufkleber, klebepunkt, farbpunkt, farbige klebepunkte, runde klebeetiketten, farbpunkte, markierungspunkt, avery, avery zweckform, zweckform, 3143 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,71* | € 1,20* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,27* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,81* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|