Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 50x14mm, 64 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602143
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3086
EAN/GTIN:
     4004182030868
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 50 x 14 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 64 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
50 x 14 mm
Inhalt:
8 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
64
Format:
Kleinformat
Form:
abgerundete Ecken
Format Breite (Etikett):
50
Format Länge (Etikett):
14
Grundmaterial:
Papier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,30*
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,30*
Lager 690
60
10
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,31*
15 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,33*
1
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
1 Packung enthält 64 Etiketten (ab € 0,01344* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.