Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 50 x 14 mm, 8 Bogen/64 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3086
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3086
EAN/GTIN:
     4004182030868
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 50 x 14 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 8. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 64 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
wieder ablösbar:
Nein
Werkstoff:
Papier
Produktverwendung:
Beschriften und Kennzeichnen
witterungsbeständig:
Nein
Breite des Blattes:
80
Breite:
50
Höhe:
14
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Höhe des Blattes:
120
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
GTIN:
4004182030868
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Herstellerartikelnummer:
3086
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 64 Etiketten (ab € 0,01329* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.