Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 22x18mm, 120 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602127
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3043
EAN/GTIN:
     4004182030431
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 22 x 18 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 20 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
22 x 18 mm
Inhalt:
6 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
120
Format:
Kleinformat
Beschichtung:
unbeschichtet
Klebstoff:
permanent
Form:
rechteckig
Format Breite (Etikett):
22
Format Länge (Etikett):
18
Grundmaterial:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Lager 690
89
10
€ 5,49*
ab € 0,86*
€ 1,32*
3 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,34*
1
€ 4,75*
ab € 0,83*
€ 1,43*
1
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,00717* pro Etikett)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.