Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Vielzweck-Etiketten, 22 x 18 mm, 6 Bogen/120 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-3043
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3043
EAN/GTIN:
     4004182030431
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mini-Etiketten
Etiketten Papier
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 22 x 18 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 6. Pro Bogen: 20 Etiketten. Inhalt gesamt: 120 Etiketten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Produktverwendung:
Beschriften und Kennzeichnen
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
witterungsbeständig:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
18
Anzahl der Etiketten je Blatt:
20
Farbe:
weiß
Breite des Blattes:
80
Artikelbezeichnung:
Vielzweck Etikett
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182030431
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
22
Herstellerartikelnummer:
3043
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handbeschriftbar
Höhe des Blattes:
120
Beschreibung der Besonderheiten:
Nicht für PC-Beschriftung geeignet
Art der Befestigung:
selbstklebend
Höhe des Etiketts:
18
Flächenmasse des Papiers:
73
Herstellerprodukttyp:
Etiketten
Breite des Etiketts:
22
Papierformat:
Kleinformat
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 120 Etiketten (ab € 0,00734* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.