Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-595561 Herst.-Nr.: 608354 EAN/GTIN: 9001939745216 |
| |
|
| | |
| Das TOP-Geschäftsbuch mit edlem strapazierfähigem schwarzen Halbleineneinband, Fadenheftung, welche die Haltbarkeit des Buches verlängert und die Buchseiten unzertrennbar zusammenhält, sowie eine ordentliche Form der Seiten garantiert. Papier CF, 80 g/qm. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Lineatur: | 9 mm liniert | Grammatur: | 80 g/qm | Blattzahl: | 192 Blatt | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel uz14b - aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, registerbuch a4 liniert, register buch, registerbuch a4, Schreibbücher, Geschäftsbücher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 23,90* | € 32,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 27,62* | € 38,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 28,81* | € 39,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,88* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 192 Blätter (ab € 0,12448* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|