Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502 im Set, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-590103023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5095-00-95
EAN/GTIN:
     4002432370283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Leitz Set mit Locher NeXXt 5008 und Heftgerät NeXXt 5502. Locher NeXXt 5008: mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Metall. 10 Jahre Garantie, GS-geprüft. Heftgerät NeXXt 5502: Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 65 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: schwarz.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,19*
€ 26,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,03*
€ 28,12*
2 Tage
58
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 36,13*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
50950035
ab € 19,78*
Ähnlich
Leitz
50951036
ab € 23,30*
Ähnlich
Leitz
50951051
ab € 24,35*
Ähnlich
Leitz
50951023
ab € 23,34*
Ähnlich
Leitz
50951062
ab € 23,35*
Ähnlich
Leitz
50951001
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.