Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Office C4 mit Fenster, Haftklebung, 120g/m², weiß, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-581886
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74493.12
EAN/GTIN:
     7610425459401
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Office · Format C4 · Farbe: Hochweiß · Umschlag-Verschluss: haftklebend · mit Fenster links 55 x 90 mm · Papiergewicht: 80 g/qm · mit grauem Innendruck · Packungsinhalt: 10 Stück
Weitere Informationen:
Format:
C4 (324 x 229 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
10 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,49*
€ 6,95*
ab € 2,77*
€ 4,55*
Lager 690
69
€ 5,49*
ab € 2,93*
€ 4,64*
€ 7,95*
ab € 2,90*
€ 4,72*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,38*
€ 5,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.