Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Versandtasche, C4, hochweiß, haftklebend, mit Fenster, 80 g/qm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco Versandtasche, C4, hochweiß, haftklebend, mit Fenster, 80 g/qm, 10 Stück
Elco Versandtasche, C4, hochweiß, haftklebend, mit Fenster, 80 g/qm, 10 Stück
Elco Versandtasche, C4, hochweiß, haftklebend, mit Fenster, 80 g/qm, 10 Stück
Elco Versandtasche, C4, hochweiß, haftklebend, mit Fenster, 80 g/qm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-FT2G84X
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7449312
EAN/GTIN:
     7610425459401
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C4, 324 x 229 mm, hochweiss, HK, Fe li, m.ID, 120 g/qm, 10 Stück

Briefumschlag Elco Office · mit Fenster links 55 x 90 mm · Format des Umschlages: C4 · Größe (B x H): 324 x 229 mm · Farbe: hochweiss · Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden · Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm · Garantie gewährt · Garantiedauer: 5 Jahre · Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück · Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.