Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleisten Adapter 3fach weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-577970000
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508050
EAN/GTIN:
     4007123115822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro-Steckdosen und einer Schutzkontakt-Steckdose in der Farbe weiß für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:* Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen* Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz* Farbe Weiß* Stecksystem DE
Weitere Informationen:
Ausführung:
2x Euro und 1x Schutzkontakt-Steckdose
Höhe:
9 cm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Anwendung:
ideal für den privaten Gebrauch in Küche, Wohn- und Schlafzimmer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
81067
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,82*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 1,83*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,3103*
€ 2,0403*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,21*
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.