Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1508050 Mehrfachsteckdose, Steckdosenadapter 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1508050 Mehrfachsteckdose, Steckdosenadapter 3-fach
BRENNENSTUHL 1508050 Mehrfachsteckdose, Steckdosenadapter 3-fach
BRENNENSTUHL 1508050 Mehrfachsteckdose, Steckdosenadapter 3-fach
Artikel-Nr.:
     1955-39976267007
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508050
EAN/GTIN:
     4007123115822
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Brennenstuhl 1508050 Adapterst.Schutzko-2xEuro/1xSchutzko *DE* 3-er Mehrfachstecker ohne Schalter für DE-Stecksysteme Qualitativer Adapterstecker aus hochwertigem Kunststoff, ideal für den privaten Gebrauch in Küche, Wohn- und Schlafzimmer Adapter mit einer Schutzkontakt-Steckdose und zwei Euro-Steckdosen Adapter mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose Lieferumfang: 1 x Adapter für die Steckdose mit 3 Steckdosen in der Farbe weiß -
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1508050
Werksnummer:
1508050
Länge netto mm:
7,50
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,074000
Länge brutto mm:
7,50
Breite brutto mm:
5,00
Höhe brutto mm:
9,00
Gewicht brutto Kg:
0,108000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mehrfachsteckdose
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
52207
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,80*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,35*
€ 1,81*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,2217*
€ 1,8817*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 2,18*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.