Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet Fotopapier 100 Blatt A4 weiß 160g hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-577403
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRINK105
EAN/GTIN:
     4260057127716
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
hochglänzend
Größe:
DIN A4 (210 x 297mm)
Grammatur:
160 g
Inhalt:
100 Blatt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,72*
€ 7,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,77*
€ 7,68*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 7,72*
Lager 690
22
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,05*
€ 8,06*
2 Tage
23
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,80*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.