Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-577403 Herst.-Nr.: MRINK105 EAN/GTIN: 4260057127716 |
| |
|
| | |
| MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht Ihnen kraftvolle und leuchtende Druckerzeugnisse mit sämtlichen handelsüblichen Tintenstrahldruckern. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 100 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Breite: | 210 | Farbe: | weiß | Flächenmasse des Papiers: | 160 | Höhe: | 297 | Papierformat: | A4 | beidseitig bedruckbar: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, fotopapier hochglanz a4 160g, fotopapier beidseitig, fotopapier beidseitig glänzend, Inkjet, 100, Blatt, A4, weiß, 160g, hochglänzend, MEDIARANGE, MRINK105 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 4,72* | € 7,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,77* | € 7,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,81* | € 7,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 5,05* | € 8,06* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,80* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|