Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-577384023 Herst.-Nr.: BOX21-M EAN/GTIN: 4260057123817 |
| |
|
| | |
| MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Halterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die Booklet-Halterung im Inneren ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent mit schwarzem Tray | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 50 Stück | Breite: | 5,2 mm | Abmessungen: | 140 x 124 x 5,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Slimcase, DVD Hülle, Schmuck-Etui, Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, slimcase dvd hülle transparent, cd slimcase, dvd hüllen transparent, Ablagen für Datenträger, Aufbewahrungen von Datenträger, CD/DVD - Ablageprodukte, CD/DVD-Hüllen, Datenträgerablagen, DVD- Ablageprodukte, DVD-Hüllen, Leerhüllen für CDs, DVDs, CD-Ablagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,42* | € 18,93* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,45* | € 18,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,24* | € 20,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,41* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|