Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD Hüllen Slim 50 Stück schwarz MEDIARANGE BOX21-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CD Hüllen Slim 50 Stück schwarz MEDIARANGE BOX21-M
CD Hüllen Slim 50 Stück schwarz MEDIARANGE BOX21-M
CD Hüllen Slim 50 Stück schwarz MEDIARANGE BOX21-M
Artikel-Nr.:
     639-577384023
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX21-M
EAN/GTIN:
     4260057123817
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
MediaRange CD-Leerhüllen eignen sich ideal zur übersichtlichen und sicheren Archivierung Ihrer Datenträgersammlung oder auch als hochwertiger Ersatz für beschädigte Originalhüllen. Durch die stabile Halterung sind Ihre Medien stets vor Kratzern geschützt und jederzeit einfach zu entnehmen. Die Booklet-Halterung im Inneren ermöglicht Ihnen eine individuelle Gestaltung und professionelle Präsentation Ihrer Sammlung.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
Mit Booklet-Halterung im Inneren
Breite:
124
Farbe:
transparent/schwarz
Höhe:
140
Tiefe:
5.2
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,42*
€ 18,93*
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 13,45*
€ 18,94*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 14,24*
€ 20,06*
Lager 639
3
€ 4,99*
ab € 14,41*
€ 20,27*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mediarange
BOX21
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.