| |
|
| Artikel-Nr.: 690-577263010 Herst.-Nr.: 910-006034 EAN/GTIN: 5099206023901 |
| | |
|
| | |
| Die Logitech Marathon Mouse M705 läuft einfach immer weiter und weiter. Sie verbraucht deutlich weniger Strom als vergleichbare kabellose Mäuse anderer Anbieter, was volle drei Jahre Nutzungsdauer zwischen zwei Batteriewechseln ermöglicht (die Batterielaufzeit ist nutzungsabhängig). Außerdem ist der kabellose Empfänger so winzig, dass er permanent am Computer eingesteckt bleiben kann, damit die Maus immer einsatzbereit ist . Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Schnittstelle: | USB-Empfänger | Anschlusstechnik: | kabellos | Stromversorgung: | 2x AA Batterie | Breite: | 7,1 cm | Höhe: | 4,2 cm | Tiefe: | 10,9 cm | Systemvoraussetzungen: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 oder Windows® 10, Mac OS X 10.5 oder höher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, logitech wireless laser mouse, logitech mäuse, logitech maus kabellos, PC-Mäuse, Computermäuse, Scroll-Mäuse, Laptop-Mäuse, Notebook-Mäuse, EDV-Mäuse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,46* | € 41,26* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 30,38* | € 41,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,32* | € 41,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|