Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Business, A4, 80g/m², 2500, weiß


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-576468
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91895
EAN/GTIN:
     5017534918959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Business Universal Papier. Hochwertiges Papier für jeden Tag. Für hochvolumige Auflagen, beidseitig bedruckbar auf allen gängigen Druckern und Kopierern. Alterungsbeständig und für die Archivierung geeignet.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
weiß
Weiße-grad CIE:
150
Packungsinhalt:
2.500 Blatt, ungeriest
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 20,85*
€ 21,49*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 26,38*
€ 26,38*
Lager 690
128
1
€ 5,49*
ab € 27,57*
€ 27,57*
11 Tage
130
1
€ 5,87*
ab € 28,09*
€ 28,11*
3 Tage
144
4
€ 8,95*
ab € 42,59*
€ 48,67*
Menge:  Box  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,57*
€ 32,81
pro Box
1 Box enthält 2.500 Blätter (€ 0,01103* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.