Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Re-LOOP A4/C4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575165001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16218-914
EAN/GTIN:
     4012473162532
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler HAN Re-LOOP für Formate bis DIN A4/C4. Nachhaltiger Stehsammler aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design. Langlebig in modernen Trendfarben. Ergonomische Form für angenehmes Arbeiten in Büro, Schule und Freizeit. Hohe Stabilität garantiert. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Ausgezeichnet mit dem Designpreis "Produkt des Jahres". Der Stehsammler HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Zubehör optional: einzigartiger Beschriftungsclip TWIN (Art.-Nr. 1690) als perfekte Ergänzung zur professionellen Beschriftung Ihrer Stehsammler. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 239 x 256 mm. Material: 100% PIR-Kunststoff Rezyklat (PP). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Serie:
Re-LOOP
Farbe:
blau
Format:
bis DIN A4/C4 geeignet
Breite:
76 mm
Höhe:
256 mm
Tiefe:
239 mm
Material:
100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP)
Archivdruck vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Griffloch vorhanden:
nein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,85*
Lager 690
55
1
€ 5,49*
ab € 1,66*
€ 2,86*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,13*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,16*
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1690
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.