Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler Re-LOOP 16218-914 A4/C4 RC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-123002450
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16218-914
EAN/GTIN:
     4012473162532
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Nachhaltiger Stehsammler aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff, im formschönen Design. Langlebig in modernen Trendfarben. Ergonomische Form für angenehmes Arbeiten in Büro, Schule und Freizeit. Hohe Stabilität garantiert. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Der Stehsammler HAN Re-LOOP ist umweltfreundlich und hilft somit wertvolle Ressourcen zu sparen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Re-LOOP
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler Re-LOOP
Maße:
7,6 x 25,6 x 23,9 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
max. Füllhöhe an Papier:
70 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen, 100 % recycelt
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler twin din a4/c4 blau polystyrol, stehsammler kunststoff, stehsammler, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
31
1
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,87*
1 Tag
55
1
€ 5,49*
ab € 1,67*
€ 2,88*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 3,15*
8 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 3,19*
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1690
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.