Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-575139023 Herst.-Nr.: 92120-13 EAN/GTIN: 4012473927216 |
| |
|
| | |
| Stifteköcher smart-LINE, formschön und innovativ. Rechteckige Grundform mit abgerundeten Ecken. Hier sind Ihre Stifte gut aufbewahrt und schnell griffbereit. Der Einsatz mit 3 Fächern kann auch als Vase benutzt werden. Moderne, hochglänzende Farbe. Optionaler Zusatznutzen: Der integrierte Clip an der Unterseite ermöglicht es, den Stifteköcher an der Verbindungsschiene der Schreibunterlage ins optimale Blickfeld zu rücken. Die smart-Line Serie bietet die ideale Voraussetzung für die Organisation des modernen Arbeitsplatzes. Sie vereint auf ideale Weise die digitale und analoge Arbeitswelt. Anspruchsvolles Design und optimale Funktionalität zeichnen die gesamte Serie aus. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 135 x 40 x 98 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Farbe des Stifteköchers: schwarz. Farbe des Einsatzes: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/schwarz | Größe (B x H x T): | 135 x 98 x 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler schwarz han, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer schwarz, Butler, Köcher, Bürobutler, Utensilienboxen, Schreibgerätehalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,23* | € 12,53* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,23* | € 12,55* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,48* | € 13,18* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,42* | € 14,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,13* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|