Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage KLASSIK KARMA, DIN A4/C4, öko-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575081001
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10278-16
EAN/GTIN:
     4012473999312
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage KARMA DIN A4/C4 · attraktive gedeckte Farbe · mehrfach übereinander stapelbar, mit breitem Greifausschnitt und Beschriftungsfeld · Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4 · Außenmaße: (B x H x T): 255 x 66 x 348 mm · Material: 100% Recyclingmaterial · Farbe: öko-blau
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4 bis C4
Breite:
255 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
348 mm
Farbe:
öko-blau
stapelbar:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Material:
80 - 100% Recyclingmaterial (Polystyrol (PS))
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz30a - aus post-consumer Recycling-Kunststoffen und PVC-frei
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, beschriftungsfeld han, ablagekorb, Postablagen, Postkörbe, Briefablagekästen, Schreibtisch-Accessoires, Briefkörbe, Briefablagen, Ablagekörbe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 0,99*
€ 1,57*
1 Tag
280
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,60*
5
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,63*
Lager 690
138
1
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,70*
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.