Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler KLASSIK KARMA A4 öko-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575079023
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16018-13
EAN/GTIN:
     4012473160798
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler KLASSIK KARMA bis DIN A4/C4. Der umweltfreundliche Stehsammler. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, das Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm. Höhe vorne: 148 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Formate:
A4/C4
Farbe:
öko-schwarz
Außenmaße (B x H x T):
76 x 315 x 246 mm
Höhe vorne:
148 mm
Material:
80-100% Recyclingmaterial
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz30a - aus post-consumer Recycling-Kunststoffen und PVC-frei
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, Zeitschriftenboxen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 2,95*
1
€ 4,75*
ab € 1,82*
€ 3,08*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,10*
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,84*
€ 3,11*
2 Tage
126
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.