Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-575051100 Herst.-Nr.: 1604-63 EAN/GTIN: 4012473164000 |
| |
|
| | |
| Stehsammler BRILLANT XXL für Formate bis DIN A4/C4. Groß, größer, XXL. Klassisch und stilvoll in transluzenter Optik. Hochwertig, stabil und standsicher durch praktische 115 mm Außenbreite. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Inkl. selbstklebendem Rückenschild, informiert zuverlässig über den Inhalt. Das Rückenschild kann an der Vorder- oder Rückseite befestigt werden. Rückenschilder können im 8er Set unter der Art.-Nr. 94100 nachbestellt werden. Zur Aufbewahrung von umfangreichen Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Extra großes Fassungsvermögen: 108 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 115 x 246 x 315 mm. Höhe vorne: 148 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transluzent-klar. Weitere Informationen: | | Farbe: | transluzent-klar | Größe (B x H x T): | 114 x 246 x 315 mm | Material: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,81* | € 6,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,84* | € 6,22* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,09* | € 6,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,29* | € 6,77* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,45* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|