Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stehsammler BRILLANT XXL 1604-63 A4 transluzent-klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-123002503
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1604-63
EAN/GTIN:
     4012473164000
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Klassisch und stilvoll in transluzenter Optik. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Das Rückenschild kann an der Vorder- oder Rückseite befestigt werden. Gratis Druckvorlagen finden Sie auf www.han-online.com.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BRILLANT XXL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehsammler BRILLANT XXL
Maße:
11,5 x 31,5 x 24,6 cm (B x H x T)
Höhe (vorne):
148 mm
Höhe (hinten):
315 mm
Für Papierformat:
DIN C4
max. Anzahl der Blätter:
1.250 Bl. (60 g/m²)
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
klar transluzent
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff transparent, stehsammler kunststoff, stehsammler, Ablagen, Ablagesysteme, Archivsammler, Katalogständer, Magazinboxen, Magazinständer, Standordner, Stehordner, Zeitschriftenboxen, Zeitschriftenständer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 3,94*
€ 6,47*
Lager 1682
29
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,48*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,06*
€ 6,61*
1
€ 7,95*
ab € 4,03*
€ 6,70*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 4,42*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.