Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetrog DIN A5 quer, für 1000 Karten, mit 2 Stützplatten, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575006010
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     855-0-11
EAN/GTIN:
     4012473085510
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Karteibox
Karteikartenkasten
Einhängetrog DIN A5 quer, für 1.000 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Der praktische Trog mit integrierter Schrägablage. Passend für die meisten Schreibtischschubladen zum Einhängen. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Übereinander stapelbar. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9025) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.000 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 226 x 350 x 156 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Verwendung für Kartenformat:
A5 quer
max. Anzahl der Karten:
1000 Stück
Breite:
226 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
350 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Packungsinhalt:
inkl. 2 Stützplatten und Sichtreiter
Weitere Suchbegriffe: Karteikassette, Karteikasten, Einhängetrog, Karteitrog, han karteitrog din a5 quer lichtgrau, einhängetrog han, einhängetrog a5, Karteiboxen, Karteikarten, Karteikästen, Karteitröge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 14,31*
€ 20,57*
Lager 690
12
€ 5,49*
ab € 14,63*
€ 20,83*
9 Tage
12
€ 5,87*
ab € 14,68*
€ 21,01*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 14,79*
€ 21,10*
€ 4,00*
ab € 16,84*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.