Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Office C6 ohne Fenster, Haftklebung, 80g/m², weiß, 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-573363
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74460.12
EAN/GTIN:
     7610425346800
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Office · Format C6 · Farbe: Hochweiß · Umschlag-Verschluss: haftklebend · ohne Fenster · Papiergewicht: 80 g/qm · mit grauem Innendruck · Packungsinhalt: 50 Stück
Weitere Informationen:
Format:
C6 (162 x 114 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
50 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,46*
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 3,51*
9 Tage
36
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 3,59*
Lager 690
56
€ 5,49*
ab € 2,18*
€ 3,60*
9 Tage
51
€ 5,00*
ab € 2,56*
€ 4,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.