Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag Office 7446012 C6 oF hk weiß 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-327251101
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     7446012
EAN/GTIN:
     7610425346800
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Office
Format:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, din c6 briefumschlag, briefumschlag c6, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,36*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,42*
9 Tage
26
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,55*
1 Tag
18
€ 5,49*
ab € 2,17*
€ 3,59*
10 Tage
41
€ 5,00*
ab € 2,56*
€ 4,13*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.