Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender i-LINE, elegant, magnetisch, standfest, weiß-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-565063000
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17652-32
EAN/GTIN:
     4012473176317
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Klammernspender i-LINE - ein elegantes, formschönes Accessoire mit großem Fassungsvermögen. Durch den Ringmagneten sind die Büroklammern immer griffbereit und leicht zu entnehmen. Einfaches Nachfüllen durch entnehmbaren Magneten. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung. Besonders möbelschonend durch einen vollflächigen, rutschfesten Schaumstoffboden. Die hochglänzende Optik und klare Linienführung setzen moderne Akzente auf jedem Schreibtisch. Kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten. Ein echter Blickfang. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-LINE Serie. Made in Germany. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Außenmaße (B x T x H): 69 x 69 x 70 mm. Farbe: weiß-schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
69 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
69 mm
Material:
hochwertiger Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender schwarz, briefklammernspender, briefklammernspender han, Schreibtisch-Accessoires
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 9,59*
€ 14,37*
Lager 690
18
€ 5,49*
ab € 9,66*
€ 14,39*
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 16,14*
€ 5,50*
ab € 10,26*
€ 16,14*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 11,34*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.