Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher B216 mit Schiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-563101023
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0296
EAN/GTIN:
     4009729009468
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Preiswerter Bürolocher für jeden Schreibtisch. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Metallunterteil und Kunststoffoberteil. Gewicht: ca. 190 g.
Weitere Informationen:
Stanzleistung:
16 Blatt
Lochabstand:
80 mm
Lochung:
2-fach Lochung
Anschlagschiene:
vorhanden
Farbe:
schwarz
max. Einstell-Format:
A4
Material:
Metall / Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 3,96*
€ 6,64*
8 Tage
553
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 6,89*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,21*
€ 6,99*
8 Tage
24
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 12,76*
€ 4,30*
ab € 8,74*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.