Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558245 Herst.-Nr.: 3402 EAN/GTIN: 4002871340205 |
| |
|
| | |
| Spaltenbuch, DIN A4, 2 Spalten/1 Seite. Ausführung: Rückstichheftung. Ausführung Einband: kartoniert, rot. Farbe des Rückens: rot. Anzahl der Spalten: 2 Spalten. Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 1 Seite. Papierformat: DIN A4. Anzahl der Blätter: 30 Blatt. Weitere Informationen: | | Spaltenanzahl: | 2 Spalte | Ausführung: | 60 Seiten | Format: | DIN A4, rot/grau liniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kolonnenbuch, abrechnungsvorgang, buchseite, buchung, kopfleiste, spaltenschema, textspalte, übersichtlich, vorgänge, zahlenspalten, ziffernlinie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 8,42* | € 12,75* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 9,03* | € 13,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,18* | € 13,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 11,38* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|