Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-558134 Herst.-Nr.: 2916 EAN/GTIN: 4002871291606 |
| |
|
| | |
| Urlaubsantrag - Block SD, DIN A5. Ausführung Papier: 80 g/qm, Naturpapier. Verwendung für Beschriftungsart: Kugelschreiber, Bleistift, Füllfederhalter. Geblockt, schriftliches Gesuch für Tarif- und Sonderurlaub, anhängend Urlaubsgenehmigung. Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden. Papierformat: A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A5 | Inhalt: | 2 x 40 Blatt | Ausführung: | SD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urlaubsschein, abwesenheitsmeldung, weiß, urlaubsantrag, sonderurlaub, selbstdurchschreibend, perforiert, genehmigung, gelb, erholung, block, arbeitnehmer, arbeitgeber, antrag, a5, rnk, rnk-verlag |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,49* | ab € 4,49* | € 7,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,65* | € 7,42* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,84* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,81* | € 7,79* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,45* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|