Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeugnismappe, A4, 10 Hüllen, weinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-558024020
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144 220
EAN/GTIN:
     4000225020001
Suchbegriffe:
Noten-Mappe
Notenmappe
Urkunden-Mappe
Urkundenmappe
Ringbuch Zeugnisse, DIN A4, PVC-Folie, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik Füllhöhe 16 mm, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Zeugnisse als Prägung, inkl. 10 Hüllen Art. 4345, rot
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
rot
Mechaniktyp:
O-Ring-Mechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
16
Material:
PVC-Folie
Fassungsvermögen:
100 Blatt
Packungsinhalt:
inkl. 10 Hüllen
Weitere Suchbegriffe: Zeugnismappe, notenmappe rot, noten mappe, notenmappen karton, Ringbücher, Ringordner, Ringmappen, Ringbuch, Ringmappe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 6,199*
€ 8,593*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 5,84*
€ 9,30*
Lager 690
50
1
€ 5,49*
ab € 6,18*
€ 9,68*
1 Tag
71
1
€ 4,99*
ab € 7,63*
€ 11,77*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144250
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.