Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Ringbuch "Zeugnisse" DIN A4, PVC, mit 10 Hüllen, 4-Rund-Ringe, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Ringbuch "Zeugnisse" DIN A4, PVC, mit 10 Hüllen, 4-Rund-Ringe, rot
Veloflex Ringbuch "Zeugnisse" DIN A4, PVC, mit 10 Hüllen, 4-Rund-Ringe, rot
Veloflex Ringbuch "Zeugnisse" DIN A4, PVC, mit 10 Hüllen, 4-Rund-Ringe, rot
Artikel-Nr.:
     388-29848E-10
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4144220
EAN/GTIN:
     4000225020001
Suchbegriffe:
Noten-Mappe
Notenmappe
Urkunden-Mappe
Urkundenmappe
Veloflex Ringbücher "Zeugnisse"

Edler Ringordner zur hochwertigen Präsentation und Archivierung von Zeugnissen
- Verwendung für Papierformate: DIN A4 · 250 x 318 mm
- PVC-Folie
- Karton verstärkt
- 4-Rund-Ring-Mechanik
- Füllhöhe 16 mm, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- mit "Zeugnisse" als Prägung
- inkl. 10 HüllenPapierformat: DIN A4
Rückenbreite: 28 mm
Ringdurchmesser: 16 mm
Ringausführung: Rundring
Anzahl der Ringe: 4 Ringe
Farbe: rot
Sichttasche am Vorderdeckel: Nein
Sichttasche am Rücken: Nein
Innentasche vorne: Ja
Innentasche hinten: Nein
Blattniederhalter vorhanden: Nein
Obermaterial: Hartpappe / PVC
Breite: 250,0 mm
Höhe: 318 mm

Weitere Suchbegriffe: Zeugnismappe, notenmappe rot, noten mappe, notenmappen karton, Kunststoffringbücher, Ordner, Ordner (Spezialformate), Plastik-Ringbücher, Ringbücher, Ringordner, Sonderordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 6,209*
€ 8,673*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 5,87*
€ 9,27*
2 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 6,14*
€ 9,65*
3 Tage
71
1
€ 4,99*
ab € 7,67*
€ 11,73*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,673*
€ 10,32087
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,563*
€ 10,18997
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,239*
€ 9,80441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,209*
€ 7,38871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4144250
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.